Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-007-1-WR521-11 Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11301094
  • Hersteller:5611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,80 €/ Stückexkl. MwSt

26,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-007-1-WR521-11
Max. Betriebsdruck
70 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung