18,54 €/ Stückexkl. MwSt
21,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | LP-007-1-WR013-11 |
Max. Betriebsdruck | 70 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |