Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-006-2-WR513-11 NBR Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11244212
  • Hersteller:LP-006-2-WR513-11-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-006-2-WR513-11-1
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung