Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-006-1-WR513-11 Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11230866
  • Hersteller:76256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,94 €/ Stückexkl. MwSt

17,48 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-006-1-WR513-11
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung