Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Stahl LP-006-1-WR017-11 Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11230864
  • Hersteller:81030
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
LP-006-1-WR017-11
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung