15,18 €/ Stückexkl. MwSt
17,76 €inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | LP-006-1-WR013-11 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |