Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | HP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Chemisch Vernickelt |
Code | HP-006-2-S1018-13-1 |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 10S - M18x1.5 |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther HP Series |
Anschlussarmatur 2 | Stecker (male) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |