Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | HP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | öl Brüniert |
Code | HP-006-2-NP017-12-1 |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther HP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |