Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | HP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | öl Brüniert |
Code | HP-004-2-NP013-12-2 |
Max. Betriebsdruck | 2000 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther HP Series |
Anschlussarmatur 2 | Stecker (male) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |