Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel POM KL-012-2-WR521-40-2 FPM Innengewinde G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11263014
  • Hersteller:KL-012-2-WR521-40-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
POM
Code
KL-012-2-WR521-40-2
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther KL Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Material Dichtung 2
FPM
Farbe
Grau
Bauelementetyp
Schnellkupplung