Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel POM KL-012-2-WR021-40-1 NBR Außengewinde 1/2"

  • ERIKS:11605982
  • Hersteller:KL-012-2-WR021-40-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,46 €/ Stückexkl. MwSt

55,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
POM
Code
KL-012-2-WR021-40-1
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther KL Series
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Material Dichtung 2
NBR
Farbe
Grau
Bauelementetyp
Schnellkupplung