Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel POM KL-012-2-SL019-40-2 FPM 19 mm

  • ERIKS:11263016
  • Hersteller:KL-012-2-SL019-40-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,90 €/ Stückexkl. MwSt

95,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
POM (Polyoxymethylen)
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
19
Material Dichtung 2
FPM(FKM)