Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel POM KL-012-1-WR026-40 Außengewinde G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11231170
  • Hersteller:12191
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
POM
Code
KL-012-1-WR026-40
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther KL Series
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Farbe
Grau
Bauelementetyp
Schnellkupplung