Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel PA KL-006-2-SL013-40-2 FPM 13 mm

  • ERIKS:11231168
  • Hersteller:KL-006-2-SL013-40-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,24 €/ Stückexkl. MwSt

49,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
PA
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung 2
FPM(FKM)