Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel PA KL-006-2-SL011-50-2 FPM 11 mm

  • ERIKS:11263008
  • Hersteller:KL-006-2-SL011-50-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,84 €/ Stückexkl. MwSt

50,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
PA
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
11
Material Dichtung 2
FPM(FKM)