Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stecknippel PA KL-006-2-SL007-...
WALTHER Stecknippel PA KL-006-2-SL007-50-2 FPM 7 mm
ERIKS:
11263006
Hersteller:
KL-006-2-SL007-50-2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
WALTHER
Typ
KL
Material
PA
Max. Betriebsdruck
12 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
9
Material Dichtung 2
FPM(FKM)
Alle Varianten anzeigen
Anmelden