Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | UF |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Passiviert |
Code | UF-006-1-WR013-21-DR |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther UF Series, Ausfürhung DR |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |