Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing SP-009-2-WR021-21-1 Außengewinde 1/2"

  • ERIKS:11888149
  • Hersteller:SP-009-2-WR021-21-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
SP-009-2-WR021-21-1
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Anschlussarmatur 2
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur 2
9 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung