Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | SP |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Passiviert |
Code | SP-009-1-WR021-21 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther SP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 9 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |