Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing SP-006-2-WR013-21 NBR Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11251558
  • Hersteller:SP-006-2-WR013-21-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
SP-006-2-WR013-21-1
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung