Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing SP-006-1-WR517-21 Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11292211
  • Hersteller:10093
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
SP-006-1-WR517-21
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung