Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | SP |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Passiviert |
Code | SP-006-1-WR010-21 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther SP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |