Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-019-2-WR533-21-1 NBR Innengewinde G 1"

  • ERIKS:11324960
  • Hersteller:LP-019-2-WR533-21-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-019-2-WR533-21-1
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung