286,50 €/ Stückexkl. MwSt
335,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Passiviert |
Code | LP-019-2-WR033-21-2 |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 19 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |