Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-019-1-WR026-21 M Außengewinde G 3/4"

  • ERIKS:11231066
  • Hersteller:LP-019-1-WR026-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,40 €/ Stückexkl. MwSt

101,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-019-1-WR026-21
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung