Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-019-1-WR021-21 M Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11324963
  • Hersteller:LP-019-1-WR021-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-019-1-WR021-21
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung