Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-012-1-WR021-21 Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11243486
  • Hersteller:6704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,82 €/ Stückexkl. MwSt

52,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-012-1-WR021-21
Max. Betriebsdruck
30 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
12 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung