Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-007-2-WR517-21 NBR Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11251588
  • Hersteller:LP-007-2-WR517-21-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-007-2-WR517-21-1
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung