Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-007-1-WR517-21 Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11231025
  • Hersteller:5918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,80 €/ Stückexkl. MwSt

26,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-007-1-WR517-21
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung