Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-007-1-WR017-21 Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11231024
  • Hersteller:5909
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-007-1-WR017-21
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung