24,72 €/ Stückexkl. MwSt
28,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Passiviert |
Code | LP-006-2-WR017-21-1 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |