Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-006-2-SL011-21-1 NBR Schlauchtülle 11 mm

  • ERIKS:11244231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,52 €/ Stückexkl. MwSt

59,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
40 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
11
Material Dichtung 2
NBR