Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-006-1-WR017-22 Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11231285
  • Hersteller:04809
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Verchromt
Code
LP-006-1-WR017-22
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung