Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-004-2-WR013-21 FPM Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11262497
  • Hersteller:90241
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Passiviert
Code
LP-004-2-WR013-21-2
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
4 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung