Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Messing LP-004-2-WR010 NBR Außengewinde G 1/8"

  • ERIKS:11245107
  • Hersteller:92040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,72 €/ Stückexkl. MwSt

46,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
LP-004-2-WR010-23-1
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
4 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung