Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | LP-004-1-WR010-23 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |