Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | 07 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 07-003-2-WR510-23-1 |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther 07 Series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |