Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | UF |
Material | AISI 316L |
Code | UF-019-2-WR526-01-2-DR-GL |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther UF Series, Ausfürhung DR-GL |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 19 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |