Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl UF-006-2-WR513 DR NBR Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11240958
  • Hersteller:500657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,80 €/ Stückexkl. MwSt

72,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
UF
Material
AISI 316L
Code
UF-006-2-WR013-01-2-DR-GL
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther UF Series, Ausfürhung DR-GL
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung