Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl SP-006-2-WR021-01 FPM Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:11251535
  • Hersteller:SP-006-2-WR021-01-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
SP
Material
AISI 316L
Code
SP-006-2-WR021-01-2
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther SP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung