Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl LP-019-2-WR526-01 FPM Innengewinde G 3/4"

  • ERIKS:11324970
  • Hersteller:LP-019-2-WR526-01-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

814,20 €/ Stückexkl. MwSt

952,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
AISI 316L
Code
LP-019-2-WR526-01-2
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
19 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung