Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | AISI 316L |
Code | LP-019-1-WR033-01 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 19 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |