135,00 €/ Stückexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | AISI 316L |
Code | LP-007-1-WR017-01 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |