Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl LP-007-1-WR013-01 Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11230812
  • Hersteller:6128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,30 €/ Stückexkl. MwSt

158,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
AISI 316L
Code
LP-007-1-WR013-01
Max. Betriebsdruck
60 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
7 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung