Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WALTHER |
Typ | LP |
Material | AISI 316L |
Code | LP-006-2-WR517-01-2 |
Max. Betriebsdruck | 90 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Walther LP Series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |