Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl LP-006-2-WR017-01 FPM Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:11244194
  • Hersteller:LP-006-2-WR017-01-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
AISI 316L
Code
LP-006-2-WR017-01-2
Max. Betriebsdruck
90 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung