Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl LP-006-2-SL009-01-2 FPM Schlauchtülle 9 mm

  • ERIKS:11244229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

203,40 €/ Stückexkl. MwSt

237,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
40 bar
Anschlussarmatur
Schlauchanschluss
Größe Anschlussarmatur
9
Material Dichtung 2
FPM(FKM)