Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl LP-006-1-WR010-01 Außengewinde G 1/8"

  • ERIKS:11270602
  • Hersteller:5320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,70 €/ Stückexkl. MwSt

133,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
LP
Material
AISI 316L
Code
LP-006-1-WR010-01
Max. Betriebsdruck
90 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther LP Series
Größe Anschlussarmatur 2
6 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung