Eriks
WALTHER

WALTHER Stecknippel Edelstahl BF-005-2-WR513-01-2 FPM Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:11235934
  • Hersteller:65999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,00 €/ Stückexkl. MwSt

424,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
BF
Material
AISI 316L
Code
BF-005-2-WR513-01-2
Max. Betriebsdruck
64 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Walther BF Series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung