Eriks
WALTHER

WALTHER Schnellkupplung Stahl HP-032-0-S3852-12-2 FPM metrischen Außengewinde M 52x2 mm

  • ERIKS:11370078
  • Hersteller:HP-032-0-S3852-12-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WALTHER
Typ
HP
Material
Stahl
Oberflächenschutz
öl Brüniert
Code
HP-032-0-S3852-12-2
Max. Betriebsdruck
300 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
38S - M52x2.0
Schlaucharmatur Typ 2
Walther HP Series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
32 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung